Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé PG 9 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501095
  • Fabricant:4022835257097
Image 1
Ajouter à la liste

59,55 €/ Unitéhors TVA

72,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
9 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm