Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé PG 16 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12504562
  • Fabricant:4022835657163
Image 1
Ajouter à la liste

70,26 €/ Unitéhors TVA

85,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm