Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé NPT 1/4 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504934
  • Fabricant:4022835734369
Image 1
Ajouter à la liste

53,99 €/ Unitéhors TVA

65,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm