Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503814
  • Fabricant:4022835386421
Image 1
Ajouter à la liste

31,36 €/ Unitéhors TVA

37,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm