49,03 €/ Unitéhors TVA
59,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 95 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Longueur de coupe | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |