Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M6 HSS-G ISO 529 (80738)

  • ERIKS:12505195
  • Fabricant:4022835807384
Image 1
Ajouter à la liste

10,92 €/ Unitéhors TVA

13,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Tête carrée
5 mm