Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M6 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503826
  • Fabricant:4022835387381
Image 1
Ajouter à la liste

18,66 €/ Unitéhors TVA

22,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm