Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M6 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503787
  • Fabricant:4022835385387
Image 1
Ajouter à la liste

14,89 €/ Unitéhors TVA

18,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm