Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M4x0,35 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501267
  • Fabricant:4022835263104
Image 1
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.35 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm