Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M45x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501737
  • Fabricant:4022835265801
Image 1
Ajouter à la liste

456,52 €/ Unitéhors TVA

552,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
45
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm