Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M4 HSS-E

  • ERIKS:12503625
  • Fabricant:4022835370307
Image 1
Ajouter à la liste

38,51 €/ Unitéhors TVA

46,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
14 mm
Longueur de coupe
18 mm
Diamètre d'arbre
4 mm
Tête carrée
3 mm