Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M32x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501623
  • Fabricant:4022835265351
Image 1
Ajouter à la liste

242,15 €/ Unitéhors TVA

293,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
32
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm