Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M30 HSS DIN382 gauche

  • ERIKS:12502901
  • Fabricant:4022835284789
Image 1
Ajouter à la liste

218,33 €/ Unitéhors TVA

264,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet extérieur
3.5 mm
Matériau
HSS
Norme DIN
382 gauche
Diamètre
60 mm
Epaisseur
25 mm