Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M28x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501599
  • Fabricant:4022835265221
Image 1
Ajouter à la liste

206,42 €/ Unitéhors TVA

249,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
28
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm