Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M24 HSS-G ISO 529 (80574)

  • ERIKS:12505186
  • Fabricant:4022835805748
Image 1
Ajouter à la liste

75,42 €/ Unitéhors TVA

91,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
130 mm
Longueur de filetage
45 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14 mm