Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M24 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503835
  • Fabricant:4022835387749
Image 1
Ajouter à la liste

192,53 €/ Unitéhors TVA

232,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm