Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M2 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503745
  • Fabricant:4022835383161
Image 1
Ajouter à la liste

21,83 €/ Unitéhors TVA

26,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2
Pas de filetage, filet intérieur
0.4 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
45 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
1.4 mm