Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M2,5 HSS-G ISO 529 (80522)

  • ERIKS:12505171
  • Fabricant:4022835805229
Image 1
Ajouter à la liste

13,89 €/ Unitéhors TVA

16,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
2.5
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
44.5 mm
Longueur de filetage
9.5 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.24 mm