Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M18 HSS-G ISO 529 (80562)

  • ERIKS:12505183
  • Fabricant:4022835805625
Image 1
Ajouter à la liste

47,64 €/ Unitéhors TVA

57,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
37 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11.2 mm