Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M18 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503368
  • Fabricant:4022835354628
Image 1
Ajouter à la liste

114,13 €/ Unitéhors TVA

138,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
34 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm