Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M14x1,5 HSS-G DIN2181 gauche

  • ERIKS:12501159
  • Fabricant:4022835260288
Image 1
Ajouter à la liste

55,97 €/ Unitéhors TVA

67,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
2181 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm