Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M14x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503474
  • Fabricant:4022835359173
Image 1
Ajouter à la liste

70,07 €/ Unitéhors TVA

84,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm