Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé M11x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501333
  • Fabricant:4022835263425
Image 1
Ajouter à la liste

36,92 €/ Unitéhors TVA

44,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
11
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm