Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 7/8 HSS-E DIN5156 (78424)

  • ERIKS:12505048
  • Fabricant:4022835784241
Image 1
Ajouter à la liste

138,15 €/ Unitéhors TVA

167,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm