Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 5/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500991
  • Fabricant:4022835253204
Image 1
Ajouter à la liste

77,01 €/ Unitéhors TVA

93,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm