Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 5/8 HSS-E DIN5156 (78520)

  • ERIKS:12505060
  • Fabricant:4022835785200
Image 1
Ajouter à la liste

85,75 €/ Unitéhors TVA

103,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
18 mm