Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 3/8 HSS-E DIN5156

  • ERIKS:12503622
  • Fabricant:4022835369943
Image 1
Ajouter à la liste

138,94 €/ Unitéhors TVA

168,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm