2 556,49 €/ Unitéhors TVA
3 093,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 2.1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Norme DIN | 5157 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Tête carrée | 39 mm |