Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 1/8 HSS-E DIN5156 (78412)

  • ERIKS:12505042
  • Fabricant:4022835784128
Image 1
Ajouter à la liste

33,35 €/ Unitéhors TVA

40,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm