Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 1/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500982
  • Fabricant:4022835253143
Image 1
Ajouter à la liste

26,20 €/ Unitéhors TVA

31,70 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm