Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 1.1/4 HSS-E DIN5156 (78434)

  • ERIKS:12505051
  • Fabricant:4022835784340
Image 1
Ajouter à la liste

307,65 €/ Unitéhors TVA

372,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm