Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé G 1.1/2 HSS-G DIN5157 Gauche

  • ERIKS:12500899
  • Fabricant:4022835250425
Image 1
Ajouter à la liste

567,67 €/ Unitéhors TVA

686,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm