Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé BSW 3/4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504907
  • Fabricant:4022835715306
Image 1
Ajouter à la liste

110,16 €/ Unitéhors TVA

133,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
10 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm