208,41 €/ Unitéhors TVA
252,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | BSW |
Dimension de filetage | 1.1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 7 in |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 180 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Tête carrée | 18 mm |