Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé BSF 5/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500400
  • Fabricant:4022835227267
Image 1
Ajouter à la liste

50,02 €/ Unitéhors TVA

60,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
26 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm