Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé BSF 1/4 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500382
  • Fabricant:4022835227144
Image 1
Ajouter à la liste

17,86 €/ Unitéhors TVA

21,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
26 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm