Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Foret helicoidal type embout HSS rectifie 8,5mm

  • ERIKS:12504651
  • Fabricant:4022835671855
Image 1
Embout de foret hélicoïdal, surface non revêtue

Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.

Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.

Ajouter à la liste

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Diamètre
8.5 mm
Longueur totale
53 mm
Système d'enregistrement
Hexagonal
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS