Modèle : acier rapide, goujure hélicoïdale.
Application : pour un perçage des aciers jusqu'à 850 N/mm² et adapté sous certaines réserves aux alliages d'aluminium. Convient aux travaux sur les perceuses portatives.
6,95 €/ Unitéhors TVA
8,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Diamètre | 6.5 mm |
Longueur totale | 50 mm |
Système d'enregistrement | Hexagonal |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Matériau | HSS |