21,04 €/ Unitéhors TVA
25,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | NR.12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 28 in |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 70 mm |
Longueur de filetage | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Tête carrée | 4.9 mm |