Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNF 7/8 HSS-E DIN376 (77534)

  • ERIKS:12505020
  • Fabricant:4022835775348
Image 1
Ajouter à la liste

125,05 €/ Unitéhors TVA

151,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm