Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNF 5/8 HSS-E DIN376 (77526)

  • ERIKS:12505018
  • Fabricant:4022835775263
Image 1
Ajouter à la liste

52,60 €/ Unitéhors TVA

63,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm