Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNF 3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504534
  • Fabricant:4022835643180
Image 1
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm