113,14 €/ Unitéhors TVA
136,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 16 in |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 25 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |