Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNF 1/4 HSS-E DIN371 (76514)

  • ERIKS:12505003
  • Fabricant:4022835765141
Image 1
Ajouter à la liste

21,04 €/ Unitéhors TVA

25,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
28 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm