Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNC 5/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500629
  • Fabricant:4022835234265
Image 1
Ajouter à la liste

49,62 €/ Unitéhors TVA

60,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
11 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm