Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UNC 5/16 HSS DIN223

  • ERIKS:12500624
  • Fabricant:4022835234166
Image 1
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet extérieur
18 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
25 mm
Epaisseur
9 mm