Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UN 2.1/8 x 12 HSS-E ISO 529 (83305)

  • ERIKS:12505290
  • Fabricant:4022835833055
Image 1
Ajouter à la liste

2 302,43 €/ Unitéhors TVA

2 785,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
2.1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
70 mm
Diamètre d'arbre
35.5 mm
Tête carrée
28 mm