Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes UN 1.1/4x8 HSS-E ISO 529 (83104)

  • ERIKS:12505225
  • Fabricant:4022835831044
Image 1
Ajouter à la liste

170,10 €/ Unitéhors TVA

205,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
151 mm
Longueur de filetage
51 mm
Diamètre d'arbre
22.4 mm
Tête carrée
18 mm