Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes Tolèrance 6e M6x0,75 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504339
  • Fabricant:4022835564188
Image 1
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet extérieur
0.75 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm