Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Filières rondes NPT 5/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500667
  • Fabricant:4022835236207
Image 1
Ajouter à la liste

197,69 €/ Unitéhors TVA

239,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet extérieur
14 in
Matériau
HSS
Norme DIN
223
Diamètre
55 mm
Epaisseur
22 mm